{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 20 | |
| ATEX zóna | nem | |
| Ex védett | nem | |
| Teljesítményfelvétel | 4 W | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Égő | LED | |
| Égő, cserélhető | igen | |
| LED-ek száma | 12 | |
| Fény színe | természetes fehér | |
| Színhőmérséklet | 4 000 K | |
| Világítás fényerő szabályozható | fokozatmentes | |
| Lábrész szélessége | 230 mm | |
| Lábrész mélység | 141 mm | |
| Teljes magasság | 670 mm | |
| Rögzítés módja | Talp | |
| Tartókar kinyúlás | 588 mm | |
| Bemenet csatlakozó típus | F | |
| Be- / kikapcsoló | igen | |
| Termék fajtája | Asztali lámpa / munkaállomás lámpa |
| Cikkszám | 974272 1 | |
| EAN / GTIN | 4013330127282 | |
| Gyártó/felelős személy | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com |