{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| IP-skyddsklass | IP 20 | |
| ATEX-zon | ingen | |
| Ex-skyddad | Nej | |
| effektförbrukning | 4 W | |
| Energiförsörjning | Nätdriven | |
| Belysning | LED | |
| Ljuskällan utbytbar | Ja | |
| antal lysdioder | 12 | |
| Ljusfärg | neutralvit | |
| färgtemperatur | 4 000 K | |
| Dimbar belysning | steglos | |
| Stödben bredd | 230 mm | |
| Stödben djup | 141 mm | |
| totalhöjd | 670 mm | |
| Typ av fäste | Stativfot | |
| Bärarm räckvidd | 588 mm | |
| Kontakttyp ingång | F | |
| Strömbrytare | Ja | |
| Produktslag | Bordslampa / Arbetsplatslampa |
| Artikelnummer | 974272 1 | |
| EAN/GTIN | 4013330127282 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com |