Półki do Kształt litery U, Typ: M

Nr art.: 955481 M
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Grubość półki: 30
  • Regulacja wysokości co: 37

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
Grubość półki 30 mm
Regulacja wysokości co 37 mm
Seria Tower; Z-Tower
wysokość 30 mm
szerokość 540 mm
głębokość 478 mm
Rodzaj produktu Półki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955481 M
EAN / GTIN 4062406586003
Numer producenta 955481 M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półki z blachy stalowej do GARANT Uni Line Tower. Półki zabezpieczone przed przewróceniem kołkami z tworzywa sztucznego GARANT easyFix.

Pasuje do:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe. Bez możliwości konfiguracji.