Półki do Kształt litery U, Typ: L

Nr art.: 955481 L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Część opisana Cały artykuł
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Uni Line
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Szerokość 690 mm
Głębokość 478 mm
Wysokość 30 mm
Wykonanie półek Zagięcia
Maks. nośność 100 kg
Rodzaj produktu półka
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955481 L
EAN / GTIN 4062406586010
Numer producenta 955481 L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Półki z blachy stalowej do GARANT Uni Line Tower. Półki zabezpieczone przed przewróceniem kołkami z tworzywa sztucznego GARANT easyFix.

Pasuje do:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe. Bez możliwości konfiguracji.