Prateleira para Em U, Tipo: M

N.º do artigo: 955481 M
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 100
  • Espessura da prateleira: 30
  • Regulação da altura no sistema de encaixe: 37

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 100 kg
Espessura da prateleira 30 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe 37 mm
Série Tower; Z-Tower
Altura 30 mm
Largura 540 mm
Profundidade 478 mm
Tipo de produto Prateleira

Identificação e classificação

Número do artigo 955481 M
EAN/GTIN 4062406586003
Número do fabricante 955481 M
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Prateleira de chapa de aço para GARANT Uni Line Tower. As prateleiras são protegidas com buchas de plástico GARANT easyFix contra tombamento.

Indicado para:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Pintura:

Antracite RAL 7016, revestido a pó. Não configurável.