{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL |
RAL 7016
|
|
| Odcień, Szare |
Szary antracytowy
|
|
| Seria |
Tower
|
|
| Oznaczenie producenta |
GARANT Uni Line Tower fahrbar U-Form, Typ: M
|
|
| Kolor |
Szare; Srebrna
|
|
| Powierzchnia |
lakierowane proszkowo
|
|
| Typ rolek |
Koła skrętne; Koła skrętne
|
|
| Hamulec ustalający, Koła skrętne |
tak; nie
|
|
| Liczba rolek, Koła skrętne |
2 szt.; 2 szt.
|
|
| Liczba kół/rolek łącznie |
4 szt.
|
|
| Średnica zewnętrzna koła/rolki |
125 mm
|
|
| Rodzaj produktu |
ściany z blachy perforowanej
|
|
| Szerokość |
720 mm
|
|
| Wysokość |
2 070 mm
|
|
| Głębokość |
750 mm
|
|
| Masa |
89 kg
|
|
| Kształt otworu |
kształt kwadratowy
|
|
| Wymiar otworu |
9 mm
|
|
| Rozstaw otworów (siatka) |
37 mm
|
|
| Maks. nośność |
150 kg
|
|
| Wykonanie ściany perforowanej |
Możliwość załadunku z jednej strony
|
|
| Materiał |
z blachy stalowej
|
|
| Na rolkach |
tak
|
| Numer artykułu | 955462 M | |
| EAN / GTIN | 4062406584726 | |
| Numer producenta | 955462 M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |