Legbord voor U-vorm M

Artikelnummer: 955481 M
op aanvraag
Op voorraad
52 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 100
  • Legbord dikte: 30
  • Hoogteverstelling in raster: 37

Productdetails

Technische gegevens

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 100 kg
Legbord dikte 30 mm
Hoogteverstelling in raster 37 mm
Serie Tower; Z-Tower
Hoogte 30 mm
Breedte 540 mm
Diepte 478 mm
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955481 M
EAN/GTIN 4062406586003

Omschrijving

Uitvoering:

Legbord van plaatstaal voor UNI Tower. Legborden worden beveiligd tegen kantelen met Easyfix kunststof pluggen.

T.b.v.:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating. Niet configureerbaar.