GARANT Uni Line Tower stacjonarne kształt U, Typ: M

Nr art.: 955460 M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7016
Odcień, Szare Szary antracytowy
Seria Tower
Oznaczenie producenta GARANT Uni Line Tower stationär U-Form, Typ: M
Kolor Szare; Srebrna
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 720 mm
Wysokość 1 920 mm
Głębokość 750 mm
Masa 85 kg
Kształt otworu kształt kwadratowy
Wymiar otworu 9 mm
Rozstaw otworów (siatka) 37 mm
Maks. nośność 150 kg
Wykonanie ściany perforowanej Możliwość załadunku z obu stron
Materiał stal
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955460 M
EAN / GTIN 4062406584665
Numer producenta 955460 M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Reprezentacyjny, modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację informacji. Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem GARANT easyFix. Możliwość zmiennego i uniwersalnego wykorzystania do różnych zastosowań i wyposażenia, np. w celu wdrożenia metodologii 5S, udostępniania materiałów pierwszej pomocy, środków czyszczących, narzędzi, informacji itd.
Ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów GARANT easyFix. Opcjonalne nasadki sygnalizacyjne w różnych kolorach umożliwiają szybką identyfikację w wydziałach produkcyjnych. Opcjonalne, zamykane drzwi umożliwiają bezpieczne przechowywanie.
Ścianka perforowana.
Kształt U: 2 ścianki boczne ze ścianką tylną. Montaż szuflad możliwy tylko w rozmiarze M. Maksymalnie można zamontować 1 blok szuflad na wieżyczkę Tower.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Akcesoria takie jak nasadki, piktogramy, półki, szuflady, drzwi i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474 – 955499.