Lentyna, skirta U formai, Tipas: M

Prekės Nr.: 955481 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7016
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Serija Tower, Z-Tower
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas
Plotis 540 mm
Reguliuojamas gylis ne
Gylis 478 mm
Aukštis 30 mm
Lentyna briaunos
Briaunos apačioje; šoninis; priekyje
Leistinoji apkrova 100 kg
Produkto rūšis stelažas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 955481 M
EAN / GTIN 4062406586003
Gamintojo numeris 955481 M
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lentyna pagaminta iš lakštinio plieno, skirta GARANT Uni Line Tower. Lentynos apsaugotos nuo apvirtimo plastikiniais GARANT easyFix kaiščiais.

Tinka:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 dengtos milteliniu būdu. Nekonfigūruojama.