Polclapok U alakú M

Cikkszám: 955481 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Polclap vastagsága: 30
  • Magasságállítás osztása: 37

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Polclap vastagsága 30 mm
Magasságállítás osztása 37 mm
Sorozat Tower; Z-Tower
Magasság 30 mm
Szélesség 540 mm
Mélység 478 mm
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955481 M
EAN / GTIN 4062406586003

Leírás

Kivitel:

Acéllemez polclapok UNI Tower-hez. A polclapokat billenés ellen Easyfix műanyag dübelekkel kell biztosítani.

Alkalmazható:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Szín:

RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.