Fachboden für U-Form, Typ: M

Artikel-Nr.: 955481 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie Tower, Z-Tower
Material Stahlblech
Farbe grau
Breite 540 mm
Tiefenverstellbar nein
Tiefe 478 mm
Höhe 30 mm
Ausführung Abkantungen
Abkantungen hinten; seitlich; vorne
Tragfähigkeit max. 100 kg
Produktart Fachboden
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955481 M
EAN / GTIN 4062406586003
Herstellernummer 955481 M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden aus Stahlblech für GARANT Uni Line Tower. Fachböden werden gegen Kippen mit GARANT easyFix Kunststoffdübeln gesichert.

Passend für:

GARANT Uni Line Tower; GARANT Uni Line Z-Tower.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.