GARANT Uni Line Tower przejezdne kształt U, Typ: M

Nr art.: 955465 M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7016
Odcień, Szare
Szary antracytowy
Seria
Tower
Oznaczenie producenta
GARANT Uni Line Tower fahrbar U-Form, Typ: M
Kolor
Szare; Srebrna
Powierzchnia
lakierowane proszkowo
Typ rolek
Koła skrętne; Koła skrętne
Hamulec ustalający, Koła skrętne
tak; nie
Liczba rolek, Koła skrętne
2 szt.; 2 szt.
Liczba kół/rolek łącznie
4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki
125 mm
Rodzaj produktu
ściany z blachy perforowanej
Szerokość
720 mm
Wysokość
2 290 mm
Głębokość
750 mm
Masa
105 kg
Kształt otworu
kształt kwadratowy
Wymiar otworu
9 mm
Rozstaw otworów (siatka)
37 mm
Maks. nośność
150 kg
Materiał
z blachy stalowej
Na rolkach
tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955465 M
EAN / GTIN 4062406586218
Numer producenta 955465 M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Modułowy system do udostępniania umożliwiający bezpośredni dostęp do materiałów roboczych oraz szybką wizualizację formacji. Możliwość dowolnej konfiguracji dzięki wszechstronnym akcesoriom i doskonałej kompatybilności z systemem GARANT easyFix.
Ze wszystkich stron wewnątrz i na zewnątrz ze ściankami perforowanymi □ 9×9 mm co 37 mm do mocowania akcesoriów do płyt perforowanych oraz haków i uchwytów GARANT easyFix. Kształt U: 2 ścianki boczne ze ścianką tylną. Możliwość montażu szuflad i drzwi.
Ścianka perforowana.

W dostawie:

GARANT Uni Line Tower nr 955462 rozm. M; 2 półki nr 955481 rozm. M; nasadka nr 955475 rozm. GREY; uchwyt do pchania nr 955496 rozm. 1.
Z 4 kółkami skrętnymi ⌀ 125 mm, 2 z hamulcem blokującym.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny połączony z antracytowym RAL 7016. Bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Dalsze akcesoria, jak piktogramy, półki, szuflady i uchwyty do pchania są dostępne pod nr 955474 – 955499.