Angle base, solid

Nr art.: 95091
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rodzaj produktu Stopka kątowa
Wysokość całkowita i 30 mm
Szerokość łącznie a 30 mm
Głębokość całkowita f 23 mm
Średnica otworu k 4,5 mm
Wysokość otworu h 13 mm
Wysokość otworu podłużnego d 10,2 mm
Odległość otworu podłużnego od zewnętrznej krawędzi u góry e 9 mm
Odległość otworu podłużnego od zewnętrznej krawędzi na dole b 16 mm
Grubość materiału l 3 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 95091
EAN / GTIN 4020772095093
Numer producenta 95091
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Angular foot, stable, for No. 6841NI and No. 6844NI.
Stainless steel polished. Extended application area due to larger clamping height, for installation in devices.
Fixing by means of 4 screws.

Cecha szcz.:

  • Size: 0
  • A: 30
  • B: 9.0
  • C: 16
  • D: 4.5
  • F: 30
  • H: 13
  • I: 23
  • O: 10.2
  • L: 3
  • M: 15.5-20.5
  • Weight: 35 g