{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| EX-področje | ne | |
| Vrsta izdelka | Kotna noga | |
| Celotna višina i | 30 mm | |
| Skupna širina a | 30 mm | |
| Celotna globina f | 23 mm | |
| Premer izvrtine k | 4,5 mm | |
| Višina izvrtine h | 13 mm | |
| Višina podolgovate luknje d | 10,2 mm | |
| Razdalja med podolgovatimi luknjami in zunanjim robom zgoraj e | 9 mm | |
| Razdalja med podolgovatimi luknjami in zunanjim robom spodaj b | 16 mm | |
| Debelina materiala l | 3 mm |
| Številka izdelka | 95091 | |
| EAN/GTIN | 4020772095093 | |
| Številka proizvajalca | 95091 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |