Pie angular, estable

Número de artículo: 95091
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Tipo de producto Pie acodado
Altura total i 30 mm
Anchura total a 30 mm
Fondo total f 23 mm
Diámetro perforación k 4,5 mm
Altura del orificio h 13 mm
Altura del orificio alargado d 10,2 mm
Distancia entre los orificios alargados y el borde exterior superior e 9 mm
Distancia entre los orificios alargados y el borde exterior inferior b 16 mm
Grosor material l 3 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 95091
EAN / GTIN 4020772095093
Número del fabricante 95091
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pie angular, estable, para Nº 6841NI y Nº 6844NI.
Inoxidable acero pulido. Área de aplicación extendida debido a una mayor altura de sujeción, para la instalación en dispositivos.
Fijación por medio de 4 tornillos.

Característica:

  • Tamaño: 0
  • A: 30
  • An: 9,0
  • C: 16
  • D: 4,5
  • F: 30
  • H: 13
  • I: 23
  • K: 10,2
  • L: 3
  • M: 15,5-20,5
  • peso: 35 g