• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelfuß, stabil

Artikel-Nr.: 95091
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
ESD-Schutzzone (EPA) nein
EX-Bereich nein
Produktart Winkelfuß
Höhe gesamt i 30 mm
Breite gesamt a 30 mm
Tiefe gesamt f 23 mm
Durchmesser Bohrung k 4,5 mm
Höhe Bohrung h 13 mm
Höhe Langloch d 10,2 mm
Abstand Langloch zur Außenkante oben e 9 mm
Abstand Langloch zur Außenkante unten b 16 mm
Stärke Material l 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 95091
EAN / GTIN 4020772095093
Herstellernummer 95091
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Winkelfuß, stabil, für Nr. 6841NI und Nr. 6844NI.
Nicht rostender Stahl poliert. Erweiterter Anwendungsbereich durch größere Spannhöhe, zum Einbau in Vorrichtungen.
Befestigung mittels 4 Schrauben.

Merkmal:

  • Größe: 0
  • A: 30
  • B: 9,0
  • C: 16
  • D: 4,5
  • F: 30
  • H: 13
  • I: 23
  • K: 10,2
  • L: 3
  • M: 15,5-20,5
  • Gewicht: 35 g