Picior unghiular, stabil

Cod articol.: 95091
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Tip produs Picior unghiular
Înălţimea totală i 30 mm
Lăţime totală a 30 mm
Adâncime totală f 23 mm
Diametrul găurii k 4,5 mm
Înălțime orificiu h 13 mm
Înălțime orificiu lung d 10,2 mm
Distanță orificiu lung și marginea exterioară sus e 9 mm
Distanță orificiu lung și marginea exterioară jos b 16 mm
Grosimea materialului l 3 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 95091
EAN / GTIN 4020772095093
Număr producător 95091
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Picior unghiular, stabil, pentru nr. 6841NI și nr. 6844NI.
Oțel inoxidabil lustruit. Zonă extinsă de aplicare datorită înălțimii de prindere mai mari, pentru instalarea în dispozitive.
Fixarea cu ajutorul a 4 șuruburi.

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 0
  • A: 30
  • B: 9,0
  • C: 16
  • D: 4,5
  • F: 30
  • H: 13
  • I: 23
  • K: 10,2
  • L: 3
  • M: 15,5-20,5
  • Greutate: 35 g