{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Druh produktu | Úhlová patka | |
| Výška celková i | 30 mm | |
| Šířka celkem a | 30 mm | |
| Celková hloubka f | 23 mm | |
| Průměr otvoru k | 4,5 mm | |
| Výška vrtání h | 13 mm | |
| Výška podélného otvoru d | 10,2 mm | |
| Vzdálenost podélného otvoru od vnějšího okraje nahoře e | 9 mm | |
| Vzdálenost podélného otvoru od vnějšího okraje dole b | 16 mm | |
| Pevnost materiálu l | 3 mm |
| Katalogové číslo | 95091 | |
| EAN / GTIN | 4020772095093 | |
| Číslo výrobce | 95091 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |