{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| EX-område | nej | |
| Produkttype | Vinkelfod | |
| Højde i alt i | 30 mm | |
| Bredde i alt a | 30 mm | |
| Dybde, i alt f | 23 mm | |
| Diameter, hul k | 4,5 mm | |
| Højde, hul h | 13 mm | |
| Højde, langhul d | 10,2 mm | |
| Afstand mellem langhul og yderkant, øverst e | 9 mm | |
| Afstand mellem langhul og yderkant, nederst b | 16 mm | |
| Tykkelse materiale l | 3 mm |
| Artikelnummer | 95091 | |
| EAN/GTIN | 4020772095093 | |
| Producentnummer | 95091 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |