{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Zone EX | non | |
| Type de produit | Pied angulaire | |
| Hauteur totale i | 30 mm | |
| Largeur totale a | 30 mm | |
| Profondeur totale f | 23 mm | |
| Diamètre alésage k | 4,5 mm | |
| Hauteur alésage h | 13 mm | |
| Hauteur trou oblong d | 10,2 mm | |
| Ecartement entre les trous oblongs et le bord extérieur, supérieur e | 9 mm | |
| Ecartement entre les trous oblongs et le bord extérieur, inférieur b | 16 mm | |
| Epaisseur du matériau l | 3 mm |
| Référence article | 95091 | |
| EAN / GTIN | 4020772095093 | |
| Réf. fabricant | 95091 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |