Piede angolare, stabile

Codice art.: 95091
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Tipo di prodotto Piede angolare
Altezza complessiva i 30 mm
Larghezza complessiva a 30 mm
Profondità totale f 23 mm
Diametro del foro k 4,5 mm
Altezza foro h 13 mm
Altezza foro oblungo d 10,2 mm
Distanza tra foro oblungo e bordo esterno superiore e 9 mm
Distanza tra foro oblungo e bordo esterno inferiore b 16 mm
Spessore materiale l 3 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 95091
EAN / GTIN 4020772095093
Codice del produttore 95091
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Piede angolare, stabile, per N. 6841NI e N. 6844NI.
Acciaio inossidabile acciaio lucidato. Area di applicazione estesa grazie all’altezza di serraggio maggiore, per l’installazione nei dispositivi.
Fissaggio mediante 4 viti.

Proprietà:

  • Dimensione: 0
  • A: 30
  • B: 9,0
  • C: 16
  • D: 4,5
  • F: 30
  • H: 13
  • I: 23
  • K: 10,2
  • L: 3
  • M: 15,5-20,5
  • peso: 35 g