Szuflada na klawiaturę, Typ: 2

Nr art.: 927341 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
2
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035; RAL 7016
Odcień, Szare Jasnoszary; Szary antracytowy
Część opisana, Jasnoszary Korpus
Część opisana, Szary antracytowy Front
Materiał z blachy stalowej
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Grubość materiału 1 mm
Szerokość całkowita BgS 694 mm
Głębokość całkowita TgS 479 mm
Wys. całkowita HgS 80 mm
Wysokość montażowa HbS 123 mm
Szerokość użytkowa BnS 635 mm
Głębokość użytkowa TnS 295 mm
Wysokość użytkowa HnS 60 mm
Z blokadą tak
Rodzaj blokady Blokada w stanie wsuniętym
Sposób odblokowania Odblokowanie szuflady jedną ręką
Prowadzony mechanizm wyciągania tak
Z zamkiem tak
Typ zamka Zamek patentowy
Wersja Z podpórką na nadgarstki
Kolor Szare; Szare
Rodzaj produktu Szuflada na klawiaturę
Masa 8,5 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927341 2
EAN / GTIN 4069515037686
Numer producenta 927341 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zamykana szuflada na klawiaturę zatrzaskuje się w położeniu krańcowym, ma bambusową podpórkę nadgarstka i uchwyt odciążający. Obsługa jedną ręką, przy wysuwaniu ściana czołowa składa się samoczynnie do góry.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, front − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.