Predal za tipkovnico, Tip: 2

Št. art.: 927341 2
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
2
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
Farbton, grau Svetlo siva; Antracitno siva
beschriebenes Teil Korpus; Front
Material Jeklena pločevina
Površina prašno lakirani
Debelina materiala 1 mm
Celotna širina 694 mm
Celotna globina 479 mm
Höhe gesamt 80 mm
Einbauhöhe 123 mm
Nutzbreite 635 mm
Nutztiefe 295 mm
Nutzhöhe 60 mm
Z zaporo da
Verriegelungsart zaklep v uvlečenem stanju
Entriegelungsart predali, enoročna sprostitev
Vodeni izvleki da
S ključavnico da
Schloss-Bauart cilindrična ključavnica
Izvedba s polico za naslon rok
Farbe sive; sive
Produktart predal za tipkovnico
Gewicht 8,5 kg
Inhalt posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 927341 2
EAN/GTIN 4069515037686
Številka proizvajalca 927341 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ausführung:

Abschließbare Tastatur-Schublade, rastet in Endstellung ein, mit Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung. Einhandbedienung, Front klappt beim Herausziehen selbstständig nach oben.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.