Tastaturskuffe, Type: 2

Art.-nr.: 927341 2
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
2
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

RAL nuance RAL 7035; RAL 7016
Farvetone, grå Lysgrå; Antracitgrå
Beskrevet del Korpus; Front
Materiale Stålplade
Overflade pulverlakeret
Materialetykkelse 1 mm
Totalbredde 694 mm
Samlet dybde 479 mm
Samlet højde 80 mm
Monteringshøjde 123 mm
Nyttebredde 635 mm
Nyttedybde 295 mm
Nyttehøjde 60 mm
Med lås ja
Låsetype låsning i tilbagetrukket tilstand
Oplåsningsfunktion skuffer, kan låses med én hånd
Førte udtræk ja
Med lås ja
Lås, konstruktionstype cylinderlås
Udførelse med håndledsstøtte
Farve grå; grå
Produkttype tastaturskuffe
Vægt 8,5 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 927341 2
EAN/GTIN 4069515037686
Producentnummer 927341 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Tastaturskuffen kan aflåses, går selv i indgreb i endepositionen, med håndstøtte af bambus og trækaflastning. Enhåndsbetjening. Fronten vipper selv op ved udtrækning.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låge antracit RAL 7016, pulverlakeret.