Tastatur-Schublade, Tipo: 2

Número de artículo: 927341 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
2
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Front
Material Chapa de acero
Superficie con recubrimiento de polvo
Grosor material 1 mm
Anchura total BgS 694 mm
Profundidad total TgS 479 mm
Altura total HgS 80 mm
Altura de montaje HbS 123 mm
Anchura útil BnS 635 mm
Profundidad útil TnS 295 mm
Altura útil HnS 60 mm
Con bloqueo
Tipo de bloqueo Bloqueo en posición retraída
Modo de desbloqueo Cajones desbloqueo con una mano
Extensiones guiadas
Con cerradura
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Modelo Con reposamanos
Color gris; gris
Tipo de producto Cajón para el teclado
Peso 8,5 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 927341 2
EAN / GTIN 4069515037686
Número del fabricante 927341 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El cajón para el teclado encaja en la posición final, se puede cerrar y cuenta con apoyo de bambú para las manos y descarga de tracción. El lado frontal se rebate hacia arriba automáticamente al abrir el cajón, lo que permite abrirlo con una sola mano.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, frontal antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.