Sertar pentru tastatură, Tip: 2

Cod articol.: 927341 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
2
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Front
Material Tablă de oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Grosimea materialului 1 mm
Lăţimea totală BgS 694 mm
Adâncimea totală TgS 479 mm
Înălţimea totală HgS 80 mm
Înălțimea de montare HbS 123 mm
Lăţime utilă BnS 635 mm
Adâncime utilă TnS 295 mm
Înălţimea utilă HnS 60 mm
Cu dispozitiv blocare da
Tip de interblocare Blocare în stare retractată
Mod deblocare Sertar deblocare cu o singură mână
Extracte ghidate da
Cu încuietoare da
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Execuție Cu suport pentru relaxarea mâinii
Culoarea gri; gri
Tip produs Sertar pentru tastatură
Greutate 8,5 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 927341 2
EAN / GTIN 4069515037686
Număr producător 927341 2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sertarul pentru tastatură, cu posibilitate de închidere, se blochează în poziţia finală de deschidere, suport din bambus pentru încheietură şi pentru relaxarea mâinii. Operarea cu o singură mână, partea frontală se rabatează automat în sus la deschiderea sertarului.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, parte frontală antracit RAL 7016, acoperire cu strat de pulbere.