{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| RAL spalvų tonai | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Spalvų tonai, pilkas | Šviesiai pilka; Antracito pilka | |
| aprašyta dalis, Šviesiai pilka | Korpus | |
| aprašyta dalis, Antracito pilka | Front | |
| Medžiaga | Lakštinis plienas | |
| Paviršius | dažytas milteliniu būdu | |
| Medžiagos storis | 1 mm | |
| Bendras plotis BgS | 694 mm | |
| Bendras gylis TgS | 479 mm | |
| Bendras aukštis HgS | 80 mm | |
| Montavimo aukštis HbS | 123 mm | |
| Naudingasis plotis BnS | 635 mm | |
| Naudingasis gylis TnS | 295 mm | |
| Naudingasis aukštis HnS | 60 mm | |
| Su fiksatoriumi | taip | |
| Užrakinimo būdas | įtrauktas užraktas | |
| Atlaisvinimo būdas | stalčių užrakinimas viena ranka | |
| Ištraukimo elementai | taip | |
| Su spyna | taip | |
| Spynos konstrukcija | cilindrinė spyna | |
| Modelis | su atrama delnams | |
| Spalva | pilkas; pilkas | |
| Produkto rūšis | klaviatūros stalčius | |
| Svoris | 8,5 kg | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 927341 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515037686 | |
| Gamintojo numeris | 927341 2 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |