Tiroir pour clavier, Type: 2

Réf.: 927341 2
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,53 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
2
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite, Gris clair Korpus
Pièce décrite, Gris anthracite Front
Matériau Tôles d’acier
Surface revêtement par poudre
Epaisseur du matériau 1 mm
Largeur totale BgS 694 mm
Profondeur totale TgS 479 mm
Hauteur totale HgS 80 mm
Hauteur de montage HbS 123 mm
Largeur utile BnS 635 mm
Hauteur utile TnS 295 mm
Hauteur utile HnS 60 mm
Avec verrouillage oui
Type de verrouillage verrouillage en position rétractée
Type de déverrouillage déverrouillage des tiroirs d’une seule main
Glissières oui
Avec serrure oui
Type de serrure serrure à cylindre
Exécution avec repose-poignets
Couleur gris; gris
Type de produit tiroirs pour clavier
Poids 8,5 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 927341 2
EAN / GTIN 4069515037686
Réf. fabricant 927341 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tiroir pour clavier verrouillable, encliquetable en fin de course, avec repose-poignets en bambou et système empêchant la traction sur les câbles. Utilisation à une main, la façade se relève automatiquement à l’ouverture.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, façade anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.