{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Tonalità cromatica, grigio | Grigio chiaro; Grigio antracite | |
| Parte descritta, Grigio chiaro | Korpus | |
| Parte descritta, Grigio antracite | Front | |
| Materiale | Lamiera di acciaio | |
| Superficie | termoverniciata | |
| Spessore del materiale | 1 mm | |
| Larghezza complessiva BgS | 694 mm | |
| Profondità complessiva TgS | 479 mm | |
| Altezza complessiva HgS | 80 mm | |
| Altezza di montaggio HbS | 123 mm | |
| Larghezza utile BnS | 635 mm | |
| Profondità utile TnS | 295 mm | |
| Altezza utile HnS | 60 mm | |
| Con bloccaggio | sì | |
| Tipo di chiusura | Bloccaggio in posizione retratta | |
| Tipo di sgancio | Cassetti con sblocco di sicurezza a una mano | |
| Cassetti automatici | sì | |
| Con serratura | sì | |
| Struttura della serratura | Serratura a cilindro | |
| Esecuzione | Con poggia-polsi | |
| Colore | grigio; grigio | |
| Tipo di prodotto | Cassetto porta-tastiera | |
| Peso | 8,5 kg | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 927341 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515037686 | |
| Codice del produttore | 927341 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |