Zásuvka pro klávesnici, Typ: 2

Artiklové číslo: 927341 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
2
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Front
Materiál Ocelový plech
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Tloušťka materiálu 1 mm
Celková šířka BgS 694 mm
Celková hloubka TgS 479 mm
Celková výška HgS 80 mm
Montážní výška HbS 123 mm
Užitná šířka BnS 635 mm
Užitná hloubka TnS 295 mm
Užitná výška HnS 60 mm
Se zajištěním ano
Typ zámku Zablokování po zasunutí
Typ odblokování Zásuvky jednoruční odemknutí
Řízené zásuvky ano
Se zámkem ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Provedení S opěrkou zápěstí
Barva Šedá; Šedá
Druh produktu Zásuvka s klávesnicí
Hmotnost 8,5 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 927341 2
EAN / GTIN 4069515037686
Číslo výrobce 927341 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Uzamykatelná zásuvka na klávesnici s aretací v koncové poloze, s bambusovou opěrkou pro zápěstí a odlehčením tahu. Jednoruční ovládání, čelo se vyklopí při vytažení samočinně nahoru.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čelo antracitová šedá RAL 7016, práškově nanášený lak.