• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tastatur-Schublade, Typ: 2

Artikel-Nr.: 927341 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
2
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Front
Material Stahlblech
Oberfläche pulverbeschichtet
Stärke Material 1 mm
Breite gesamt BgS 694 mm
Tiefe gesamt TgS 479 mm
Höhe gesamt HgS 80 mm
Einbauhöhe HbS 123 mm
Nutzbreite BnS 635 mm
Nutztiefe TnS 295 mm
Nutzhöhe HnS 60 mm
mit Verriegelung ja
Verriegelungsart Verriegelung in eingefahrenem Zustand
Entriegelungsart Schubladen Einhandentriegelung
Geführte Auszüge ja
mit Schloss ja
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Ausführung Mit Handballenauflage
Farbe grau; grau
Produktart Tastaturschublade
Gewicht 8,5 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927341 2
EAN / GTIN 4069515037686
Herstellernummer 927341 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Abschließbare Tastatur-Schublade, rastet in Endstellung ein, mit Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung. Einhandbedienung, Front klappt beim Herausziehen selbstständig nach oben.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.