{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Podstawa | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana | Korpus; Schubladenfront; Türfront; Schubladenfront; Türfront | |
| Seria | Ready-to-go | |
| Oznaczenie producenta | Werkbank, links Tür, rechts 4 Schubladen, Langfachschublade, Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 1500mm | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare; szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Wys. całkowita | 850 mm | |
| Liczba korpusów | 2 szt. | |
| Pozycja korpusu | strona lewa; strona prawa | |
| Wysokość korpusu | 850 mm; 850 mm | |
| Wysokość użytkowa korpusu | 325 mm; 325 mm | |
| Szerokość korpusu | 400 mm | |
| Głębokość korpusu | 700 mm; 700 mm | |
| Możliwość zamknięcia | Tak | |
| Z centralnym zamkiem | tak | |
| Liczba kluczy na zamek | 2 szt. | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Liczba zapadek | 5 | |
| Systemy zamków | System zamykania Hoffmann | |
| Szerokość podstawy | 1 300 mm | |
| Głębokość podstawy | 700 mm | |
| Szerokość płyty | 1 500 mm | |
| Głębokość płytki | 750 mm | |
| Grubość płyty | 50 mm | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Szerokość w G | 20 | |
| Głębokość w G | 20 | |
| Materiał płyty | Eluplan | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Z podwyższoną krawędzią | Tak | |
| Okładzina blatu | Eluplan | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Regulacja wysokości | Nie | |
| Szerokość całkowita | 1 500 mm | |
| Głębokość całkowita | 750 mm | |
| Nośność powierzchniowa | 800 kg | |
| Masa | 136,1 kg | |
| Korpus | Tak | |
| Stojaki | Tak | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | Tak | |
| Mobilne | Nie |
| Numer artykułu | 921127 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406083106 | |
| Numer producenta | 921127 1500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |