Pracovní stůl, vlevo dvířka, vpravo 4 zásuvky, dlouhá zásuvka, deska Eluplan tmavá, 20×20G, Délka desky: 1500mm

Artiklové číslo: 921127 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
1500
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Délka desky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část Podstavec
Tloušťka materiálu 1 mm
Povlak S práškovým lakem
Konstrukce z ocelových trubek ano
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část Korpus; Schubladenfront; Türfront; Schubladenfront; Türfront
Řada Ready-to-go
Označení výrobce Werkbank, links Tür, rechts 4 Schubladen, Langfachschublade, Eluplan-Platte dunkel, 20×20G, Plattenlänge: 1500mm
Materiál Ocelový plech
Barva šedá; šedá
Výběr barev Barvy GARANT
Celková výška 850 mm
Počet těl 2 ks
Poloha tělesa vlevo; vpravo
Korpus výška 850 mm; 850 mm
Korpus užitná výška 325 mm; 325 mm
Korpus šířka 400 mm
Korpus hloubka 700 mm; 700 mm
Uzamykatelné ano
Centrální zamykání ano
Počet klíčů na uzavírací jednotku 2 ks
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Počet kolíkových zajištění 5
Zamykací systém Zajišťovací systém Hoffmann
Podstavec šířka 1 300 mm
Podstavec hloubka 700 mm
Šířka desky 1 500 mm
Hloubka desky 750 mm
Pevnost desky 50 mm
Jednotka specifická pro výrobce G
Šířka v G 20
Hloubka v G 20
Materiál deska Eluplan
Tvar desky Pravoúhlá
S odvalovací hranou ano
Povrchová vrstva destičky Eluplan
Druh produktu pracovní stůl
Přestavení výšky ne
Celková šířka 1 500 mm
Celková hloubka 750 mm
Nosnost plošně rozložená 800 kg
Hmotnost 136,1 kg
Korpus ano
Podstavec ano
K dispozici pracovní deska/krycí deska ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 921127 1500
EAN / GTIN 4062406083106
Číslo výrobce 921127 1500
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí se spodní výztuhou ze 4hranné trubky. Zásuvkový blok s centrálním zamykáním pomocí zámku s cylindrickou vložkou. 100% plně výsuvné zásuvky s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze.
Korpus zásuvek vždy světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak. Čela zásuvek barevně variabilní. Bez rušivých hran po obvodu pro optimální čištění a využití plochy pomocí organizérů (boxy, vložky z tvrzené pěny, dělicí lišty s drážkami). Uchycení zásuvek v rastru 25 mm.
Zamykací systém s cylindrickým zámkem s 5 stavítky a modulární zásuvnou vložkou. Vhodné pro zamykací zařízení.
S dlouhou zásuvkou pro skladování velkých nástrojů.

Osazení:

Výška dvířek (vlevo) mm: 325
Výška čela zásuvky (vpravo) mm: 50, 75, 75, 125
Výška čela zásuvky dlouhá zásuvka mm: 125

Zvláštní příslušenství:

Doplňující příslušenství jako výškové nastavení, kola, boční obložení atd. najdete pod jednotlivými součástmi GridLine v kapitole 92.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek a dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.

Warning:

Stanovené použití
  • Modifikace a přestavba je povolena pouze se schválenými díly příslušenství Hoffmann Group.
  • Pro průmyslové použití ve vnitřní oblasti. Použití na suchých a pevných podkladech.
  • Zásuvky pro uložení nástrojů.
  • Odkládací police pro uložení obrobků a nástrojů.

Nesprávné použití
  • Nestavte ani neodkládejte na pracovní stůl. Nepřevážejte osoby.
  • Nepoužívejte v oblasti se stoupáním nebo sklonem.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení vody, deště a nečistotám.
  • Nepoužívejte v prostorách s uvolněným nebo nestabilním povrchem.
  • Nepřetěžujte pracovní stůl, pracovní desku, zásuvky a odkládací police.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Ready-to-go" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku