{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Część opisana | Płyty robocze; Szuflady; korpus; Podstawa | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo; Lakierowane proszkowo | |
| Konstrukcja z rur stalowych | tak | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana, Jasnoszary | Korpus; Schubladenkorpus | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Schubladenfronten | |
| Seria | Ready-to-go | |
| Oznaczenie producenta | Werkbank Ready | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Materiał | Buk; Z blachy stalowej; stal | |
| Kolor | Szare; Szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Wys. całkowita | 850 mm | |
| Liczba korpusów | 2 szt. | |
| Pozycja korpusu | strona lewa; strona prawa | |
| Wysokość użytkowa korpusu | 525 mm; 525 mm | |
| Szuflada | 5; 4 | |
| Liczba szuflad | 5 szt.; 4 szt. | |
| Wysokość frontu szuflady | 125 mm; 125 mm; 125 mm; 75 mm; 75 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm; 75 mm | |
| Szerokość użytkowa szuflad | 500 mm; 500 mm | |
| Głębokość użytkowa szuflad | 500 mm; 500 mm | |
| Szerokość użytkowa szuflad w G | 20; 20 | |
| Głębokość użytkowa szuflad w G | 20; 20 | |
| Nośność szuflad | 75 kg; 75 kg | |
| Wysuw szuflady | 100 %; 100 % | |
| Możliwość zamknięcia | tak | |
| Z centralnym zamkiem | tak | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Liczba zapadek | 5 | |
| Szerokość podstawy | 1 900 mm | |
| Głębokość podstawy | 700 mm | |
| Szerokość płyty | 2 000 mm | |
| Głębokość płytki | 750 mm | |
| Grubość płyty | 50 mm | |
| Materiał płyty | Buk | |
| Wersja | Multiplex | |
| Kształt płytki | prostokątny | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Regulacja wysokości | nie | |
| Szerokość całkowita | 2 000 mm | |
| Głębokość całkowita | 750 mm | |
| Nośność powierzchniowa | 800 kg | |
| Masa | 211,4 kg | |
| Korpus | tak | |
| Stojaki | tak | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 921204 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406086428 | |
| Numer producenta | 921204 2000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |