{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7016 | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Seria | Ready-to-go | |
| Maksymalna nośność całkowita | 400 kg | |
| Szerokość | 1 030 mm | |
| Wysokość | 200 mm | |
| Głębokość | 700 mm | |
| Średnica kółka stałego | 100 mm | |
| Średnica kółka skrętnego | 100 mm | |
| Liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
| Liczba kółek skrętnych bez hamulca | 0 | |
| Liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
| Wykonanie konstrukcyjne | konstrukcja z rur stalowych | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Kolor | Szare | |
| Rodzaj produktu | Zespół jezdny |
| Numer artykułu | 927271 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406118594 | |
| Numer producenta | 927271 1000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |