Banc de lucru, uşă pe stânga, 4 sertare pe dreapta, sertar lung, Blat Eluplan de culoare închisă 1500 mm

Cod articol: 921127 1500
1500
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 800
  • Grosimea plăcii: 50

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1 mm
Înălţime banc de lucru 850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 800 kg
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Unghi de deschidere a uşii 180 grad
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
Înălţime 850 mm
Blat de lucru lungime 1.500 mm
Blat de lucru adâncime 750 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Lăţime structură de bază 1.300 mm
Adâncime structură de bază 700 mm
Înălţime utilă carcasă sertare 325 mm
Lăţime utilă sertare 500 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţime utilă a sertarului lung 1.100 mm
Adâncime utilă a sertarului lung 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 20
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Număr de sertare 4
Greutate 136,1 kg
Tip produs Banc de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 921127 1500
EAN / GTIN 4062406083106

Descriere

Execuţie:

Banc de lucru cu construcţie stabilă din oţel cu structură portantă din ţeavă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua.
Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, acoperite cu vopsea pulbere. Părţile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curăţare optimă şi utilizarea la maxim a suprafeţelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separaţie). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.
Sistem de închidere cu încuietoare cilindrică, 5 zăvoare de siguranţă, inserţie modulară. Compatibil cu sistemele de închidere.
Cu sertar lung pentru depozitarea sculelor mari.

Echipare:

Înălţimea uşii (stânga) mm: 325
Înălţime frontală a sertarului (dreapta) mm: 50, 75, 75, 125
Înălţime frontală a sertarului, sertar lung mm: 125

Accesorii opţionale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălţime, roţile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor şi uşa - antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Din aceeași serie "Ready-to-go" Vedeţi-le pe toate