Arbetsbänk, lucka till vänster, till höger 4 utdragslådor, långfackutdragslåda, Eluplan-skiva mörk 1500 mm

Article no.: 921127 1500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
1500
on request
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 800
  • plattans tjocklek: 50

Produktinformasjon

Technical Data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Materialtjocklek 1 mm
arbetsbänk höjd 850 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 800 kg
plattans tjocklek 50 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Dörröppningsvinkel 180 grad
Lådornas effektiva yta i G 20×20
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
höjd 850 mm
arbetsskiva längd 1 500 mm
Arbetsskiva (djup) 750 mm
arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
underredets bredd 1 300 mm
underredets djup 700 mm
lådhurts effektiv höjd 325 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
långfacklådans effektiva bredd 1 100 mm
långfacklådans effektiva djup 500 mm
lådornas effektiva bredd i G 20
lådornas effektiva djup i G 20
Antal lådor 4
vikt 136,1 kg
Produktslag Arbetsbänk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 921127 1500
EAN / GTIN 4062406083106

Beskrivelse

Utförande:

Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion med balk av fyrkantrör. Lådhurts centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga. Fötter med plastglidstöd, skonar golvet.
Lådstomme alltid ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd. Lådfronter i olika färger. Inga skarpa kanter runt om, för optimal rengöring och utnyttjande av ytor med indelningsmaterial (lådor, cellplastinsatser, slitsade skiljelister). Infästningar för lådor i 25 mm raster.
Låssystem med cylinderlås med 5 tillhållare, modulär låscylinder. Låssystemanpassad.
Med långfackutdragslåda för förvaring av stora verktyg.

Beläggning:

Dörrhöjd (vänster) mm: 325
Utdragslådans fronthöjd (höger) mm: 50, 75, 75, 125
Utdragslådans fronthöjd långfackutdragslåda mm: 125

Specialtillbehör:

Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, fronter på lådor och dörr antracit RAL 7016, pulverbelagd. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar

From the same series "Ready-to-go" View all