Podciąg z segmentami nóg do stołu warsztatowego Ready-to-go Wysokość 850 mm, Szerokość użyteczna / typ: 1000mm

Nr art.: 927241 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość użyteczna / typ (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Seria Ready-to-go
Płynna regulacja wysokości tak
Szerokość w G 16; 24
Kolor Szare
Rodzaj produktu Stojaki
Szerokość 1 100 mm
Głębokość 700 mm
Wysokość 850 mm
Szerokość użytkowa 1 000 mm
Głębokość użytkowa 750 mm
Wykonanie konstrukcji Konstrukcja z rur stalowych
Regulacja wysokości Mechanicznie
Możliwość użycia do G; G

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927241 1000
EAN / GTIN 4062406108083
Numer producenta 927241 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Podciąg do montażu stołu warsztatowego Ready-to-go. W komplecie segmenty nóg.

Pasuje do:

Do obudów o wysokości 600 mm.
Konstrukcja złożona z 1 obudowy 16G i 1 obudowy 24G.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Ready-to-go" Zobacz wszystkie