Radionički stol, vrata s lijeve strane, 4 ladice s desne strane, dugačka ladica, Tamna Eluplan ploča 1500 mm

Artikl br.: 921127 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
1500
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Radionički stol, visina: 850
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 75
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 800
  • Debljina pločica: 50

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala 1 mm
Radionički stol, visina 850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 800 kg
Debljina pločica 50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Kut otvaranja vrata 180 stupanj
Korisna površina ladice u G 20×20
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Ready-to-go
Visina 850 mm
Radna ploča duljina 1.500 mm
Radna ploča dubina 750 mm
Radna ploča debljina 50 mm
Podgradnja širina 1.300 mm
Podgradnja dubina 700 mm
Kućište ladice, korisna visina 325 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 500 mm
Dugačka ladica korisna širina 1.100 mm
Dugačka ladica korisna dubina 500 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 20
Broj ladica 4
Težina 136,1 kg
Vrsta proizvoda Radionički stol

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 921127 1500
EAN / GTIN 4062406083106

Opis

Izvedba:

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Kućište ladice s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod.
Korpus ladice uvijek svijetlo sive boje RAL 7035, prevučen prahom. Fronte ladica različitih boja. Bez nepotrebnih rubova koji ometaju optimalno čišćenje i iskorištavanje površine s materijalom za raspodjelu (kutije, umeci od tvrde pjene, perforirane pregradne letvice). Prihvati za ladice u rasteru od 25 mm.
Sustav zaključavanja s cilindričnom bravom sa sigurnosnim zatikom s 5 zatika za zatvaranje, modularnim utičnim umetkom. Moguća primjena u napravama za zatvaranje.
S dugačkom ladicom za odlaganje velikih alata.

Plasman:

Visina vrata (lijevo) mm: 325
Visina prednje strane ladice (desno) mm: 50, 75, 75, 125
Visina prednje strane ladice za dugačke predmete mm: 125

Dodatni pribor:

Dodatni pribor, kao što je ručno podešavanje visine, kotači, bočne stranice itd. pronaći ćete pod pojedinačnim dijelovima GridLine u grupi 92.

Lakiranje:

Tijelo stola i tijelo ladice svjetlosive boje RAL 7035, prednje strane ladica i vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano. Tijelo ladica ne može se konfigurirati, uvijek svietlosiva boja, RAL 7035.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Iz iste serije "Ready-to-go" Prikaži sve