Delovna miza, levo vrata, desno 4 predali, dolg predal, delovna plošča Eluplan 1500 mm

Št. art.: 921127 1500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
1500
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz jeklene cevi
  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost predalov/polic: 75
  • Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu): 800
  • Debelina plošče: 50

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Konstrukcijska izvedba Konstrukcija iz jeklene cevi
Debelina materiala 1 mm
Višina delovne mize 850 mm
Nosilnost predalov/polic 75 kg
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu) 800 kg
Debelina plošče 50 mm
Izvlek predala (delno/v celoti) 100 %
Kot odpiranja vrat 180 stopinj
Uporabna površina predalov v G 20×20
Cilindrična ključavnica Modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Ready-to-go
Višina 850 mm
Dolžina delovne plošče 1.500 mm
Globina delovne plošče 750 mm
Debelina delovne plošče 50 mm
Širina spodnje omare 1.300 mm
Globina spodnje omare 700 mm
Uporabna višina ohišja predalnega bloka 325 mm
Uporabna širina predalov 500 mm
Uporabna globina predalov 500 mm
Uporabna širina dolgih predalov 1.100 mm
Uporabna globina dolgih predalov 500 mm
Uporabna širina predalov v G 20
Uporabna globina predalov v G 20
Število predalov 4
Masa 136,1 kg
Vrsta izdelka Delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 921127 1500
EAN/GTIN 4062406083106

Opis

Izvedba:

Delovna miza s stabilno jekleno konstrukcijo s prečko iz 4-kotne cevi. Ohišje predalnega bloka s centralnim zaklepanjem s cilindrično ključavnico. V celoti izvlečljivi predali z diferencialnimi vodili in nosilnostjo 75 kg. Noge s talnimi drsniki iz umetne mase, ki ne poškodujejo tal.
Predalno ohišje vedno svetlo sivo RAL 7035, prašnata barva. Sprednje stranice predalov v različnih barvah. Nobenih motečih robov po obodu za optimalno čiščenje in izkoristek površine s pregradnim materialom (škatle, vložki iz trde pene, pregradne letve). Namestitev predalov v 25-mm rastru.
Zaklepanje s cilindrično ključavnico s 5 klini in modularnim cilindričnim vložkom, primerno za sistem zaklepanja.
Z dolgim predalom za shranjevanje velikega orodja.

Umestitev:

Višina vrat (levo) v mm: 325
Prednja višina predala (desno) v mm: 50, 75, 75, 125
Prednja višina predala, dolg predal v mm: 125

Dodatni pribor:

Dopolnilni pribor, kot je ročno nastavljanje višine, kolesa, stranska obloga itd., najdete med posamičnimi komponentami GridLine v skupini 92.

Lakiranje:

Ogrodje in predalno ohišje svetlo sivo RAL 7035, sprednje stranice predalov in vrata antracitna RAL 7016, prašno barvano. Predalno ohišje, konfiguracija ni možna, vedno svetlo sivo RAL 7035.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Iz iste serije "Ready-to-go" Poglej vse