• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkbank, links Tür, rechts 4 Schubladen, Langfachschublade, Eluplan-Platte dunkel 1500 mm

Artikel-Nr.: 921127 1500
1500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 800
  • Plattenstärke: 50

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke 1 mm
Werkbank Höhe 850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 800 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Türöffnungswinkel 180 Grad
Schubladen Nutzfläche in G 20×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Ready-to-go
Höhe 850 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 750 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Unterbau Breite 1.300 mm
Unterbau Tiefe 700 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 325 mm
Schubladen Nutzbreite 500 mm
Schubladen Nutztiefe 500 mm
Langfachschublade Nutzbreite 1.100 mm
Langfachschublade Nutztiefe 500 mm
Schubladen Nutzbreite in G 20
Schubladen Nutztiefe in G 20
Anzahl Schubladen 4
Gewicht 136,1 kg
Produktart Werkbank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 921127 1500
EAN / GTIN 4062406083106

Beschreibung

Ausführung:

Werkbank in stabiler Stahlkonstruktion mit Unterzug aus 4-kant-Rohr. Schubladengehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern.
Schubladen Korpus immer lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet. Schubladen Fronten farblich variabel. Keine umlaufenden Störkanten zur optimalen Reinigung und Flächenausnutzung mit Einteilungsmaterial (Boxen, Hartschaumeinlagen, Schlitztrennleisten). Schubladenaufnahmen im 25-mm-Raster.
Schließsystem mit Stiftzylinderschloss mit 5 Stiftzuhaltungen, modularem Steckeinsatz. Schließanlagenfähig.
Mit Langfachschublade für die Lagerung großer Werkzeuge.

Bestückung:

Türhöhe (links) mm: 325
Schubladen-Fronthöhe (rechts) mm: 50, 75, 75, 125
Schubladen-Fronthöhe Langfachschublade mm: 125

Sonderzubehör:

Ergänzendes Zubehör wie manuelle Höhenverstellung, Räder, Seitenverkleidung, etc. finden Sie unter GridLine Einzelkomponenten in Gruppe 92.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen und Tür anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Ready-to-go" Alle ansehen