Munkapad, bal oldalon ajtó, jobb oldalon 4 fiók, hosszúrekeszes fiók, sötét Eluplan munkalap 1500 mm

Cikkszám: 921127 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1500
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkapad magassága: 850
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 800
  • Lapvastagság: 50

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Anyagvastagság 1 mm
Munkapad magassága 850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 800 kg
Lapvastagság 50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Ajtónyitás szöge 180 fok
Fiókok hasznos területe G-ben 20×20
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sorozat Ready-to-go
Magasság 850 mm
Munkalap hossza 1 500 mm
Munkalap mélysége 750 mm
Munkalap vastagsága 50 mm
Alapszekrény szélessége 1 300 mm
Alapszekrény mélysége 700 mm
Fiókház hasznos magassága 325 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Hosszú fiókrekesz hasznos szélessége 1 100 mm
Hosszú fiókrekesz hasznos mélysége 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 20
Fiókok száma 4
Súly 136,1 kg
Termék fajtája Munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 921127 1500
EAN / GTIN 4062406083106

Leírás

Kivitel:

Munkapad stabil acélszerkezetből 4-szög alsó merevítővel. A fiókház hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal.
A fiókház mindig RAL 7035 világosszürke porszórt bevonatú. A fiók előlapok eltérő színűek lehetnek. Nincsenek körbefutó zavaró élek az optimális tisztítás és felület kihasználás érdekében, felosztó elemekkel (dobozok, keményhab betétek, hasított elválasztó lemezekkel). Fiók rögzítő 25 mm-es osztásban.
Zárrendszer hengerzárral 5 lamellával, 5 lamellával, moduláris zárbetét. Zárberendezéshez alkalmas.
Hosszúrekeszes fiók nagyméretű szerszámok tárolásához.

Elhelyezés:

Ajtó magassága (balra) mm: 325
Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 50, 75, 75, 125
Hosszúrekeszes fiók előlap magassága mm: 125

Opcionális tartozék:

Kiegészítő tartozékokat, mint manuális magasságállítást, kerekeket, oldalburkolatot stb. a GridLine alkotóelemeknél talál a 92. termékcsoportban.

Szín:

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok és ajtó RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "Ready-to-go" Összes megtekintése