Uchwyt L-BOXX® do Cargo Scooter, typ: 1

Nr art.: 915663 1
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 35 mm
długość 460 mm
szerokość 400 mm
materiał z blachy stalowej
masa 1,5 kg
Rodzaj produktu Uchwyt skrzynek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 915663 1
EAN / GTIN 4069515040327
Numer producenta 915663 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wykonany z blachy stalowej do przykręcania do płyty bambusowej Cargo Scooter. L-BOXX® można zatrzasnąć na uchwycie, co zapobiega ślizganiu na powierzchni ładunkowej i umożliwia bezpieczny transport. L-BOXX® można układać w stos do wysokości 700 mm.

Pasuje do:

L-BOXX® nr 693330, 693335, 693337, 693345.

Powłoka lakiernicza:

Srebrny, lakier proszkowy.