Walizka systemowa z tworzywa L-BOXX® z 2 walizkami asortymentowymi i wkładkami, Typ: 102

Nr art.: 693337 102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
194 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: ABS
  • stopień ochrony IP: IP X4
  • właściwości walizki: do układania w stosy
  • Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał ABS
stopień ochrony IP IP X4
właściwości walizki do układania w stosy
długość zewnętrzna 442 mm
szerokość zewnętrzna 357 mm
wysokość zewnętrzna 117 mm
długość wewnętrzna 375 mm
szerokość wewnętrzna 313 mm
wysokość wewnętrzna 71 mm
Opakowanie Kufer systemowy (L-Boxx)
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693337 102
EAN / GTIN 2050002047396

Opis

Wykonanie:

Z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego ABS, całkowicie zabezpieczona przed wodą tryskającą. Solidny mechanizm zatrzaskowy umożliwia łatwe i szybkie łączenie ew. rozłączanie skrzynek, a także transport wielu skrzynek systemowych z tworzyw sztucznych w zespole o masie do 40 kg. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty i dodatkowe wgłębienia zapewniają podwyższony komfort noszenia. Pokrywa o nośności do 100 kg, pojemność do 25 kg.
Walizka z tworzywa sztucznego L-BOXX® nr 693330 wielk. 102 wraz z 2 walizkami asortymentowymi L-BOXX® Mini, wkładka na małe części i nakładka na pokrywę nr 693348.

Funkcja:

IPX4: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków, jednakowoż brak ochrony przed ciałami obcymi lub dotknięciem.

Wskazówka:

Pasujący wózek do transportu maks. 5 sztuk L-BOXX® rozm. 102 jest dostępny pod nr 693370 rozm. 5.