L-BOXX® Aufnahme für Cargo Scooter, Typ: 1

Artikel-Nr.: 915663 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe silber
Produktart Box
Außenmaß Breite 460 mm
Außenmaß Höhe 35 mm
Außenmaß Tiefe 400 mm
Gewicht 1,5 kg
Material Stahlblech
Eigenschaft stapelbar
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 915663 1
EAN / GTIN 4069515040327
Herstellernummer 915663 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme aus Stahlblech zum Anschrauben auf die Bambusplatte des Cargo Scooters. Die L-BOXX® kann auf der Aufnahme eingerastet werden, so dass sie auf der Ladefläche nicht verrutschen und sicher transportiert werden kann. L-BOXX®en dürfen bis zu einer Höhe von 700 mm gestapelt werden.

Passend für:

L-BOXX® Nr. 693330, 693335, 693337, 693345.

Lackierung:

Silber, pulverbeschichtet.