Alojamento L-BOXX® para scooter de carga, Tipo: 1

N.º do artigo: 915663 1
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 35 mm
Comprimento 460 mm
Largura 400 mm
Material Chapa de aço
Peso 1,5 kg
Tipo de produto Alojamento de caixas

Identificação e classificação

Número do artigo 915663 1
EAN/GTIN 4069515040327
Número do fabricante 915663 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Alojamento em chapa de aço para aparafusar na placa de bambu da Cargo Scooter. A L-BOXX® pode ser encaixada no alojamento para não escorregar na plataforma de carga e ser transportada com segurança. As L-BOXX® podem ser empilhadas até uma altura de 700 mm.

Indicado para:

L-BOXX® n.º 693330, 693335, 693337, 693345.

Pintura:

Prata, revestido a pó.