Walizka systemowa z tworzywa L-BOXX® z wkładkami, Typ: 102

Nr art.: 693335 102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
148 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: ABS
  • stopień ochrony IP: IP X4
  • właściwości walizki: do układania w stosy
  • Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał ABS
stopień ochrony IP IP X4
właściwości walizki do układania w stosy
długość zewnętrzna 442 mm
szerokość zewnętrzna 357 mm
wysokość zewnętrzna 117 mm
długość wewnętrzna 375 mm
szerokość wewnętrzna 313 mm
wysokość wewnętrzna 71 mm
Opakowanie Kufer systemowy (L-Boxx)
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693335 102
EAN / GTIN 2050002047372

Opis

Wykonanie:

Z tworzywa ABS, odpornego na uderzenia i całkowicie zabezpieczonego przed bryzgami wody. Wytrzymały mechanizm zatrzaskowy umożliwia łatwe i szybkie łączenie lub rozdzielanie walizek oraz transport kilku złożonych walizek systemowych z tworzywa sztucznego, o masie do 40 kg. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty i dodatkowe uchwyty nieckowe zapewniają wysoki komfort przenoszenia. Nośność pokrywy do 100 kg, ładowność do 25 kg.
Walizka systemowa z tworzywa sztucznego L-BOXX® nr 693330 102, wielk. 102, z wkładką na drobne części i nakładką na pokrywę nr 693350.

Funkcja:

IPX4: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków, jednakowoż brak ochrony przed ciałami obcymi lub dotknięciem.

Wskazówka:

Pasujący wózek do transportu maks. 5 sztuk L-BOXX® rozm. 102 jest dostępny pod nr 693370 rozm. 5.