Walizka systemowa z tworzywa L-BOXX®, pusta, Typ: 102

Nr art.: 693330 102
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 659 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • materiał: ABS
  • stopień ochrony IP: IP X4
  • właściwości walizki: do układania w stosy
  • Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał ABS
stopień ochrony IP IP X4
właściwości walizki do układania w stosy
długość zewnętrzna 442 mm
szerokość zewnętrzna 357 mm
wysokość zewnętrzna 117 mm
długość wewnętrzna 375 mm
szerokość wewnętrzna 313 mm
wysokość wewnętrzna 71 mm
masa 2,1 kg
Opakowanie Kufer systemowy (L-Boxx)
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693330 102
EAN / GTIN 4045294435783
Numer producenta 6000002924
Producent/osoba odpowiedzialna BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Opis

Wykonanie:

Z tworzywa ABS, odpornego na uderzenia i całkowicie zabezpieczonego przed bryzgami wody. Wytrzymały mechanizm zatrzaskowy umożliwia łatwe i szybkie łączenie lub rozdzielanie walizek oraz transport kilku złożonych walizek systemowych z tworzywa sztucznego, o masie do 40 kg. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty i dodatkowe uchwyty nieckowe zapewniają wysoki komfort przenoszenia. Nośność pokrywy do 100 kg, ładowność do 25 kg.

Funkcja:

IPX4: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków, jednakowoż brak ochrony przed ciałami obcymi lub dotknięciem.

Wskazówka:

Pasujący wózek do transportu maks. 5 sztuk L-BOXX® rozm. 102 jest dostępny pod nr 693370 rozm. 5.