{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Caja | |
| Medida exterior anchura | 460 mm | |
| Medida exterior altura | 35 mm | |
| Medida exterior profundidad | 400 mm | |
| Peso | 1,5 kg | |
| Material | chapa de acero | |
| Propiedad | Apilable | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 915663 1 | |
| EAN / GTIN | 4069515040327 | |
| Número del fabricante | 915663 1 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |