Pudło na narzędzia z tworzywa sztucznego LT-BOXX®, Typ: 170

Nr art.: 693345 170
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 063 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • właściwości walizki: do układania w stosy
  • Opakowanie: Kufer systemowy (L-Boxx)

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 442 mm
szerokość zewnętrzna 362 mm
wysokość zewnętrzna 185 mm
długość wewnętrzna 378 mm
szerokość wewnętrzna 311 mm
wysokość wewnętrzna 164 mm
właściwości walizki do układania w stosy
masa 2,26 kg
Opakowanie Kufer systemowy (L-Boxx)
Rodzaj produktu System do transportu narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 693345 170
EAN / GTIN 4045294514976
Numer producenta 6000003511
Producent/osoba odpowiedzialna BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 ZUSMARSHAUSEN, Deutschland, www.l-boxx.com

Opis

Wykonanie:

Otwarta skrzynka na narzędzia z tworzywa sztucznego LT-BOXX® z daleko wysuwanym uchwytem do noszenia ułatwiającym załadunek i rozładunek. Kampatybilna z walizką systemową z tworzywa sztucznego L-BOXX® nr 693330. ‎Ładowność do 25 kg.